※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コネクタ クイック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49477697 品番 MFK-36A
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

管を差し込むだけの簡単施工。
内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。

適合管ミラレックス36 ねじの呼びG1 1/4(Φ42) 寸法D1(Φmm)61.5 寸法D2(Φmm)57 寸法L1(mm)81 寸法L2(mm)25 寸法t(mm)5 仕様水膨潤不織布付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする