※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49477873
品番
CDMF-54
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
適合管
ミラレックス54⇔CD単層波付管54
寸法D1(Φmm)
74
寸法D2(Φmm)
68
寸法B1(mm)
90
寸法B2(mm)
82
寸法L(mm)
155.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください