※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49477882 品番 MFVE-22
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

150Dは1サイズ下の塩ビ管との接続に使用します。

適合管ミラレックス22⇔VE管塩ビ管22 寸法D1(Φmm)38 寸法D2(Φmm)35 寸法B(mm)46 寸法L(mm)80 ベージュ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする