※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49477977
品番
MFVE-28M
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
102
寸法B(mm)
52
寸法D1(Φmm)
42.5
寸法D2(Φmm)
46.5
適合管
ミラレックス28⇔VE管塩ビ管28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください