※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
ミラレックス36⇔ライニング鋼管36、鋼管(SGP)32A
注文コード
49478336
品番
MFGL-36
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
適合管
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
ミラレックス36⇔ライニング鋼管36、鋼管(SGP)32A
寸法D1(Φmm)
54
寸法D2(Φmm)
51.6
寸法B(mm)
70
寸法L(mm)
117
仕様
パッキン付(鋼管側):ゴム製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください