※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管ミラレックス54⇔ライニング鋼管54、鋼管(SGP)50A 注文コード49478354 品番MFGL-54
参考基準価格(税別)¥5,530 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合管など8種類から選べます 他の種類を見る
適合管ミラレックス54⇔ライニング鋼管54、鋼管(SGP)50A 寸法D1(Φmm)74 寸法D2(Φmm)70.6 寸法B(mm)90 寸法L(mm)160 仕様パッキン付(鋼管側):ゴム製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする