※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管ミラレックス82⇔ライニング鋼管82、鋼管(SGP)80A 注文コード49478372 品番MFGL-82
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は適合管など8種類から選べます 他の種類を見る
適合管ミラレックス82⇔ライニング鋼管82、鋼管(SGP)80A 寸法D1(Φmm)106 寸法D2(Φmm)101 寸法B(mm)122 寸法L(mm)212 仕様パッキン付(鋼管側):水膨潤不織布製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする