※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションカップリング

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49478494 品番 MFGP-36
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
適合管ミラレックス36⇔厚鋼36 呼びCTG 36(G1 1/4) 寸法D1(Φmm)54 寸法D2(Φmm)57 寸法B(mm)70 寸法L(mm)79
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49478503
2022-08-24
用途:
電気通信工事で使用
U.J.I通信株式会社 様 (建設業・工事業)

元請に指定されていた為、どうしても未来工業さんのこちらの商品が欲しかったのですがモノタロウで取り扱っていて助かりました。信頼できる商品なので必要な時はこちらの商品を使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする