※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイントGPアダプター(おねじタイプ)防水タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49478844 品番 JANGP-16B
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。

寸法L(mm)43 適合ねじG1/2 寸法d(Φmm)21.6 適合管16
注意
※海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする