※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルカップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49479483 品番 BMC-100
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

ハンドホール等に使用するベルマウスの化粧カバーです。コーキング部を隠すことができますからコーキング仕上げに時間をかけずに済みます。
管貫通時の化粧カバーとしても使用できます。(貫通用ノック付き)
地中埋設管のパイロットワイヤーの仮止め、カラーエフ等の取り付けができる便利なフック付きです。
地中埋設管をボイド管、仮枠ブッシングの代わりに使用する場合にも便利です。

適合管ミラレックス:100、ミラレックスF:100 適合ミラレックス:MFB-100N、ミラレックスF:FEB-100N 寸法D1(Φmm)175 寸法D2(Φmm)102 寸法B(mm)198 寸法L(mm)30
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする