曜日別特売
M22S-WRK M22Sシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ EATON(イートン) 49479527

M22Sシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:M22S●アクチュエータのタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:23mm●ポジション数:2●スイッチ作動:保持●IP評価:IP66●スルーの角度:40°●危険区域認証:IECEx●M22シリーズ - セレクタスイッチアクチュエータ. EatonのM22シリーズ産業用セレクタスイッチアクチュエータ製品です。 モメンタリ動作又は保持動作式で、IP66等級です。 RMQ-Titan照光式セレクタスイッチと組み合わせて使用します。. IP66等級 2ポジション チタン製前面リング モメンタリ注文コード49479527品番M22S-WRK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,531
販売価格(税別)
3,210
仕様シリーズ:M22S●アクチュエータのタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:23mm●ポジション数:2●スイッチ作動:保持●IP評価:IP66●スルーの角度:40°●危険区域認証:IECEx●M22シリーズ - セレクタスイッチアクチュエータ. EatonのM22シリーズ産業用セレクタスイッチアクチュエータ製品です。 モメンタリ動作又は保持動作式で、IP66等級です。 RMQ-Titan照光式セレクタスイッチと組み合わせて使用します。. IP66等級 2ポジション チタン製前面リング モメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする