曜日別特売
M22-WS-MS2 M22シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド EATON(イートン) 49479554

M22シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:M22●アクチュエータのタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:23mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●鍵抜け位置:左●IP評価:IP66●スルーの角度:40°●キー数:1●危険区域認証:IECEx●キー1本付き. Eaton 22 mmキースイッチ. Eatonの22 mm産業用キー操作ボタンスイッチです。 2ポジション品と3ポジション品があります。 どのスイッチもIP66等級で、チタン製前面リングを備えています。. 2又は3スイッチポジションを用意 キー操作 IP66等級 キー1本付き注文コード49479554品番M22-WS-MS2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,619
販売価格(税別)
13,290
仕様シリーズ:M22●アクチュエータのタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:23mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●鍵抜け位置:左●IP評価:IP66●スルーの角度:40°●キー数:1●危険区域認証:IECEx●キー1本付き. Eaton 22 mmキースイッチ. Eatonの22 mm産業用キー操作ボタンスイッチです。 2ポジション品と3ポジション品があります。 どのスイッチもIP66等級で、チタン製前面リングを備えています。. 2又は3スイッチポジションを用意 キー操作 IP66等級 キー1本付きRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする