内容量1個仕様シリーズ:M22●アクチュエータのタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:23mm●ポジション数:2●スイッチ作動:保持●鍵抜け位置:左、右●IP評価:IP66●スルーの角度:40°●キー数:1●危険区域認証:IECEx●キー1本付き. Eaton 22 mmキースイッチ. Eatonの22 mm産業用キー操作ボタンスイッチです。 2ポジション品と3ポジション品があります。 どのスイッチもIP66等級で、チタン製前面リングを備えています。. 2又は3スイッチポジションを用意 キー操作 IP66等級 キー1本付き注文コード49479563品番M22-WRS-MS3