※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10組) 注文コード 49479763 品番 DC-36F
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)

仕様電気亜鉛めっき仕様 寸法H(mm)63 寸法D(Φmm)45.5 寸法B(mm)32 適合管ミラレックス36
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする