商品レビューを投稿する内容量1個仕様シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●パイロットライトの色:赤●パイロットランプの形状:丸型●パイロットランプ材質:プラスチック●IP評価:IP67, IP69K●取り付けタイプ:Flush Mount, Rear, Surface Mount●IEC / EN60947. UL、CSA. 拡張インジケータ. LED素子取り付け用固定アダプタ付属 可聴インジケータ: 18 - 30 V ac/dc注文コード49479843品番M22-LH-R+M22-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,058販売価格(税別)