商品レビューを投稿する内容量1個仕様シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●パイロットライトの色:白●パイロットランプの形状:丸型●パイロットランプ材質:プラスチック●IP評価:IP69K●取り付けタイプ:Flush Mount, Rear, Surface Mount●IEC / EN60947. UL、CSA. LED付きインジケータアセンブリ注文コード49479877品番M22-L-W+M22-A+M22-LED-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)