※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
ミラレックスF用 斜めコネクタ(30°)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49480576
品番
FEKN-30B
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ミラレックスFを斜めに角度を付け、ボックス類に取り付ける場合に使用します。
適合管
ミラレックスF30
取付板厚(mm)
〜6(Φ48)・※7〜10(Φ50)
ねじの呼び
G1 1/4
寸法B(mm)
57
寸法D(Φmm)
57
寸法H(mm)
72.5
寸法L(mm)
79.5
付属品
Oリング付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください