仕様メモリサイズ:16Mbit 、 パッケージタイプ:SOP 、 ピン数:8 、 構成:16 M x 1ビット、8 M x 2ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:NOR 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:5.03mm 、 高さ:1.55mm 、 幅:4mm 、 寸法:5.03 x 4 x 1.55mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シリアルNORフラッシュメモリ、標準シリアルインターフェイス、MX25xxx06シリーズ. シリアルNORフラッシュメモリ、標準シリアルインターフェイス、MX25xxx06シリーズMacronix MX25xxx06シリーズは、標準シリアルインターフェイスシングル又はデュアルの入力 / 出力を提供します。 電源は3 V又は2.5 Vの単一動作電圧です。 プログラム / 消去コマンドは、4 KBセクタ及び64 KBブロックで実行できます。RoHS指令(10物質対応)対応