※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラレックスF (ハンドホール用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49480682 品番 FEP-80-50C
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。
直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。
ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。

寸法D1(Φmm)115 寸法D2(Φmm)103 適合寸法(mm)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする