仕様メモリサイズ:16Mbit●インターフェースタイプ:パラレル●パッケージタイプ:TSOP●ピン数:48●構成:1 M x 16ビット、2 M x 8ビット●実装タイプ:表面実装●動作供給電圧 Min:2.7 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●長さ:18.5mm●高さ:1.05mm●幅:12.1mm●寸法:18.5 x 12.1 x 1.05mm●バンク数:4●パラレルNORフラッシュメモリ. Macronixでは、3 V及び5 Vの業界標準パラレルNORフラッシュメモリ製品(密度は2 Mbit ~)を幅広く提供しています。 これらの製品は、x8、x16、x8/x16選択可能構成のブート型及びユニフォームセクタ型アーキテクチャを備えています。 3 Vの製品ラインのMX29LVシリーズは標準の読み取りアクセスを、MX29GL及びMX68GLシリーズはページモードアクセスを備えます。RoHS指令(10物質対応)対応