曜日別特売
MX30UF1G18AC-TI Macronix 1Gbit フラッシュ メモリ MACRONIX 49480753

Macronix 1Gbit フラッシュ メモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(2個)注文コード49480753品番MX30UF1G18AC-TI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様メモリサイズ:1Gbit●インターフェースタイプ:パラレル●パッケージタイプ:TSOP●ピン数:48●構成:128 M x 8ビット、64 M x 16ビット●実装タイプ:表面実装●セルタイプ:NAND●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:1.95 V●長さ:12.1mm●高さ:1.05mm●幅:12.1mm●寸法:18.5 x 12.1 x 1.05mm●ワード数:128M, 64M●SLC NANDフラッシュメモリ. Macronixは、業界標準のパッケージと機能を備えた、512 Mbit~4 Gbitの低密度SLC NAND製品を揃えています。. シングルレベルセル(SLC)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする