※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
ミラレックスF用 コネクタ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M135(Φ135)
注文コード
49480865
品番
FEK-125
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ミラレックスFとボックス類との結合に使用します。
適合管
ミラレックスF125
適合壁厚(mm)
-
ねじの呼び
M135(Φ135)
寸法D1(Φmm)
193
寸法D2(Φmm)
-
寸法B(mm)
211
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
-
寸法t(mm)
-
付属品
Oリング付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください