※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
ミラレックスF用 コネクタ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M210(Φ210)
注文コード
49480883
品番
FEK-200
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ミラレックスFとボックス類との結合に使用します。
適合管
ミラレックスF200
適合壁厚(mm)
-
ねじの呼び
M210(Φ210)
寸法D1(Φmm)
272
寸法D2(Φmm)
235
寸法B(mm)
291
寸法L1(mm)
200.5
寸法L2(mm)
-
寸法t(mm)
-
付属品
Oリング付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください