※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
ミラレックスF用 コネクタ クイック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49481075
品番
FEK-100A
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
管を差し込むだけの簡単施工。
内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
仕様
水膨潤不織布付
寸法L1(mm)
173
寸法t(mm)
6
寸法D1(Φmm)
157
寸法D2(Φmm)
148
寸法L2(mm)
43
適合管
ミラレックスF100
ねじの呼び
G4(Φ114)
注意
※海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください