内容量1袋(5個)仕様メモリサイズ:4Mbit●インターフェースタイプ:パラレル●パッケージタイプ:PLCC●ピン数:32●構成:512 K x 8ビット●実装タイプ:表面実装●動作供給電圧 Min:2.7 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●長さ:11.5mm●高さ:2.89mm●幅:14.12mm●寸法:11.5 x 14.12 x 2.89mm●ワード数:512K●パラレルNORフラッシュメモリ. Macronixでは、3 V及び5 Vの業界標準パラレルNORフラッシュメモリ製品(密度は2 Mbit ~)を幅広く提供しています。 これらの製品は、x8、x16、x8/x16選択可能構成のブート型及びユニフォームセクタ型アーキテクチャを備えています。 3 Vの製品ラインのMX29LVシリーズは標準の読み取りアクセスを、MX29GL及びMX68GLシリーズはページモードアクセスを備えます。注文コード49481329品番MX29LV040CQI-55Q