※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
ミラレックスF80⇔ライニング鋼管82、鋼管(SGP)80A
注文コード
49481592
品番
FEGL-80B
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ミラレックスFと鋼管相互の接続に使用します。
適合管
ミラレックスF80⇔ライニング鋼管82、鋼管(SGP)80A
寸法D(Φmm)
127
寸法d(Φmm)
90.5
寸法B(mm)
-
寸法L(mm)
211
付属品
Oリング付
仕様
鋼管側:パッキン付、水膨潤不織布製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください