※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
ミラレックスF100⇔ライニング鋼管92、鋼管(SGP)90A
注文コード
49481608
品番
FEGL-100DB
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
適合管
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鋼管との接続に使用します。
適合管
ミラレックスF100⇔ライニング鋼管92、鋼管(SGP)90A
寸法D(Φmm)
157
寸法d(Φmm)
103.1
寸法B(mm)
-
寸法L(mm)
237
付属品
Oリング付
仕様
鋼管側:パッキン付、水膨潤不織布製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください