未来工業
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
適合管
ミラレックスF22⇔ライニング鋼管16、鋼管(SGP)15A
注文コード
49481626
品番
FEGL-20D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
適合管
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鋼管との接続に使用します。
適合管
ミラレックスF22⇔ライニング鋼管16、鋼管(SGP)15A
寸法D(Φmm)
37
寸法d(Φmm)
21.6
寸法B(mm)
49
寸法L(mm)
89.5
付属品
Oリング付
仕様
鋼管側:パッキン付、ゴム製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49481626
FEGL-20D
46399317
FEGL-20DB
コンビネーションカップリング
未来工業
1個
¥
2,298
税込
¥2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です