内容量1袋(5個)仕様メモリサイズ:64Mbit●パッケージタイプ:SOP●ピン数:8●構成:16 M x 4ビット、32 M x 2ビット、64 M x 1ビット●実装タイプ:表面実装●セルタイプ:NOR●動作供給電圧 Min:2.7 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●長さ:5.33mm●高さ:1.91mm●幅:5.38mm●寸法:5.33 x 5.38 x 1.91mm●ワード数:16M, 32M, 64M●シリアルNORフラッシュメモリ、MXSMIO (マルチI/O)デュプレックス(DTR)、MX25/66xxx45/85シリーズ. シリアルNORフラッシュメモリ、MXSMIO (マルチI/O)デュプレックス(DTR)、マルチI/OインターフェイスのMX25/66xxx45/85シリーズMacronix MXSMIOファミリは、3 VシリアルNORフラッシュメモリ製品を取り揃えています。 MX25xxx45シリーズは、DTR (2倍の転送速度)モード動作のクワッド入力 / 出力インターフェイスを備え、最大800 MHzの高速のデータ転送速度を誇ります。注文コード49481749品番MX25L6445EM2I-10G