※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49481836
品番
FEEP-80D
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
1サイズ下の薄鋼電線管(ねじ無)との接続に使用します。
適合管
ミラレックスF80⇔薄鋼75
呼び
E75
寸法D1(Φmm)
114.5
寸法D2(Φmm)
82
寸法B(mm)
130.5
寸法L(mm)
197
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください