内容量1袋(5個)仕様メモリサイズ:8Mbit●インターフェースタイプ:パラレル●パッケージタイプ:LFBGA●ピン数:48●構成:1 M x 8ビット、512 K x 16ビット●実装タイプ:表面実装●動作供給電圧 Min:2.7 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●長さ:6.1mm●高さ:0.65mm●幅:8.1mm●寸法:6.1 x 8.1 x 0.65mm●ワード数:1M, 512K●パラレルNORフラッシュメモリ. Macronixでは、3 V及び5 Vの業界標準パラレルNORフラッシュメモリ製品(密度は2 Mbit ~)を幅広く提供しています。 これらの製品は、x8、x16、x8/x16選択可能構成のブート型及びユニフォームセクタ型アーキテクチャを備えています。 3 Vの製品ラインのMX29LVシリーズは標準の読み取りアクセスを、MX29GL及びMX68GLシリーズはページモードアクセスを備えます。注文コード49481943品番MX29LV800CBXEI-70G