曜日別特売
MX29F800CTTI-70G Macronix 8Mbit フラッシュ メモリ MACRONIX 49481995

Macronix 8Mbit フラッシュ メモリ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(2個)仕様メモリサイズ:8Mbit●インターフェースタイプ:パラレル●パッケージタイプ:TSOP●ピン数:48●構成:1 M x 8ビット、512 K x 16ビット●実装タイプ:表面実装●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●長さ:18.5mm●高さ:1.05mm●幅:12.1mm●寸法:18.5 x 12.1 x 1.05mm●ワード数:1M, 512K●パラレルNORフラッシュメモリ. Macronixでは、3 V及び5 Vの業界標準パラレルNORフラッシュメモリ製品(密度は2 Mbit ~)を幅広く提供しています。 これらの製品は、x8、x16、x8/x16選択可能構成のブート型及びユニフォームセクタ型アーキテクチャを備えています。 3 Vの製品ラインのMX29LVシリーズは標準の読み取りアクセスを、MX29GL及びMX68GLシリーズはページモードアクセスを備えます。注文コード49481995品番MX29F800CTTI-70G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様メモリサイズ:8Mbit●インターフェースタイプ:パラレル●パッケージタイプ:TSOP●ピン数:48●構成:1 M x 8ビット、512 K x 16ビット●実装タイプ:表面実装●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●長さ:18.5mm●高さ:1.05mm●幅:12.1mm●寸法:18.5 x 12.1 x 1.05mm●ワード数:1M, 512K●パラレルNORフラッシュメモリ. Macronixでは、3 V及び5 Vの業界標準パラレルNORフラッシュメモリ製品(密度は2 Mbit ~)を幅広く提供しています。 これらの製品は、x8、x16、x8/x16選択可能構成のブート型及びユニフォームセクタ型アーキテクチャを備えています。 3 Vの製品ラインのMX29LVシリーズは標準の読み取りアクセスを、MX29GL及びMX68GLシリーズはページモードアクセスを備えます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする