※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
FEP用ステンレス両サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49482633
品番
SSTE-40
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ミラレックスFの固定に使用します。
メーカー製ミラックハンガーへの固定にも使用できます。
適合管
ミラレックス40
材質
ステンレス製
寸法L(mm)
130
寸法D(Φmm)
55.5
寸法B(mm)
35
寸法P(mm)
104
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください