曜日別特売
TS-50-600 つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ) 未来工業 49482685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)68.6
内容量1個注文コード49482685品番TS-50-600
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。
ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。
地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
※サイズ50、 80、 100

適合アダプタミラレックス用:MFKH-54BA、ミラレックスF:FEKH-50BA、カクフレキ用:KFEKH-50BA適合管VE54適合壁厚(mm)300~600迄寸法(mm)(つば)幅25、厚み6寸法D(Φmm)68.6寸法d(Φmm)60.8寸法B(mm)120寸法l(mm)63セット内容スリーブ、つば付カップリング、養生キャップ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする