※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49482755 品番 TSW-50-600
参考基準価格(税別)¥4,660 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。
ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。
地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
※サイズ50、 80、 100

適合アダプタミラレックス用:MFKH-54BA、ミラレックスF:FEKH-50BA、カクフレキ用:KFEKH-50BA 適合管VE54 適合壁厚(mm)300〜600迄 寸法(mm)(つば)幅55、厚み6 寸法D(Φmm)68.6 寸法d(Φmm)60.8 寸法B(mm)180 寸法l(mm)63 セット内容スリーブ、つば付カップリング、養生キャップ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49482712
2020-08-31
用途:
建設現場の地中梁スリーブとして取付しました
高橋エンジニアリング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

PE104管が見事に入って上手に施工できました、実管で注文することが省けて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする