TSW-65-600 つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば 未来工業 49482764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)84.8
内容量1個注文コード49482764品番TSW-65-600
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。
ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。
地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
※サイズ50、 80、 100

適合アダプタミラレックス用:MFKH-70BA、ミラレックスF:FEKH-65BA、カクフレキ用:-適合管VE70適合壁厚(mm)300~600迄寸法(mm)(つば)幅50、厚み6寸法D(Φmm)84.8寸法d(Φmm)76.8寸法B(mm)186寸法l(mm)70セット内容スリーブ、つば付カップリング
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49482712
2020-08-31
用途: 建設現場の地中梁スリーブとして取付しました
高橋エンジニアリング電気・ガス・熱供給・水道業

PE104管が見事に入って上手に施工できました、実管で注文することが省けて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする