※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

打ち込みスリーブ (免震ピット 擁壁用貫通スリーブ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49482807 品番 TSB-80-400
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

免震建物での擁壁及び地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
制約がある壁面積に近接させて打ち込めるスリーブ形状により、多くの管が配管できます。
擁壁(地中梁)の厚みに合わせて長さ調整ができます。
カクフレキやミラレックス(F)、VE管との接続が容易です。
埋設管サイズと同じ呼びで接続できますから口径が上がることなく、余分な補強筋を入れる手間がありません。
地下からの水浸入を防ぐ、シールテープ付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)

適合壁厚(mm)200〜400 適合アダプタカクフレキ用:KFEKH-80BA、ミラレックス用:MFKH-82BA、ミラレックスF:FEKH-80BA 適合管塩ビ管:VE82 寸法B(mm)122 寸法H(mm)110 寸法D(Φmm)101 寸法d(Φmm)89.8 寸法l1(mm)72 寸法l2(mm)352
注意
※近接させて打ち込む場合は、鉄筋での補強が必要となりますので、建築のご担当者様へ確認を取ってください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする