画像準備中

Malico ヒートシンク BGA用 クリップオン・タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:BGA●長さ:37.5mm●幅:37.5mm●高さ:10mm●寸法:37.5 x 37.5 x 10mm●熱抵抗:2.9K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒●プラスチッククリップ付きアルミ製ヒートシンク. プラスチッククリップ付きアルミ製ヒートシンクソリューション及びフェーズは、BGAパッケージや類似する熱源上でサーマルインターフェイス素材を放熱に使用できるよう変化させます。. 低プロファイル ベースの厚さ: 1.7 mm 黒陽極酸化仕上げ プラスチッククリップによりBGAへの容易な装着が可能 高性能フェーズにより既存の素材が変化 付属品: 青クリップ 注文コード49483027 品番EBA37.5001-10CL+T710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・内容量13種類から選べます 他の種類を見る
仕様併用可能製品:BGA●長さ:37.5mm●幅:37.5mm●高さ:10mm●寸法:37.5 x 37.5 x 10mm●熱抵抗:2.9K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒●プラスチッククリップ付きアルミ製ヒートシンク. プラスチッククリップ付きアルミ製ヒートシンクソリューション及びフェーズは、BGAパッケージや類似する熱源上でサーマルインターフェイス素材を放熱に使用できるよう変化させます。. 低プロファイル ベースの厚さ: 1.7 mm 黒陽極酸化仕上げ プラスチッククリップによりBGAへの容易な装着が可能 高性能フェーズにより既存の素材が変化 付属品: 青クリップ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする