内容量1個
仕様併用可能製品:BGA●長さ:40mm●幅:40mm●高さ:12mm●寸法:40 x 40 x 12mm●取り付け:クリップ●カラー:黒●BGAチップセットヒートシンク. 高性能で精密な鍛造品といえる、BGAチップセット用クリップアタッチメントヒートシンクです。. 201 W/m K熱伝導性のAL6063グレードアルミ製 ウィングフィンタイプとピンフィンタイプがあり、体積や熱的性能に対し高表面積を実現 プラスチッククリップ製アタッチメント 自然対流及び低〜中程度の通気レベルにおいても低圧力降下で優れた性能を維持
注文コード49483036
品番MBH40002-12P/2.6