内容量1袋(5個)仕様アクセサリタイプ:クリップ●併用可能製品:MBH29 BGAヒートシンク●クリップの選択時には、使用するインターフェイス素材の厚さを考慮してください。 BK:黒、BU:青、O:橙、Y:黄 **×**:寸法. BGAチップセットTALON(TM)クリップ. TALON(TM)クリップは、Malico BGAヒートシンクを取り付け、固定する新しい手段 ヒートシンクは、所定の位置に簡単にスナップインし、他に取り付け穴や実装器具を使用せず自動調整が可能 振動や小さな衝撃に耐える強固で均一な実装 ボードとBGAパッケージを爪で固定 様々なBGAパッケージに対応可能な色のバリエーション注文コード49483088品番CL-BU-29X29