曜日別特売
BKH-200T ボイドハンガー (調整自在型) 未来工業 49483157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボイドハンガー (調整自在型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合外径(Φmm)220迄
内容量1セット(10個)注文コード49483157品番BKH-200T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。
ボイド管の角度調整もできます。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。

長さ(mm)750適合外径(Φmm)220迄適合サイズ(ボイド呼び)50~200
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする