※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BKH-75 ボイドハンガー 未来工業 49483202 BKH-75 ボイドハンガー 未来工業 49483202

ボイドハンガー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49483202 品番 BKH-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。
樹脂製なので錆の発生がありません。

適合サイズ(ボイド呼び)50〜75 適合外径(Φmm)90迄
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする