仕様●これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。. T 1 3 / 4小型ねじ山、超高輝度LED、205シリーズ. センターコンタクトアノード 内蔵抵抗により12、24、28 Vdcの電源に直接接続可能
長さ(mm)15
質量(g)-
定格電圧(V)24dc
発光色赤
ピーク波長(nm)660
LED光源(mcd)-
寿命100000h
最大消費電力(mW)-
保存温度範囲(℃)-
定格電流(mA)20
直流電流(mA)-
直径(mm)4.9
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
測定視野角(°)120
動作温度範囲(℃)-
電球サイズ(mm)5
電球ベース小型溝