※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
ユニバーサルボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49483568
品番
PVU-251515
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ミラレックス・ミラレックスFを配管する際のコーナー、分岐箇所、あるいは管のこう長が30mを超えるような場合の中継ボックスとして使用します。
寸法L(mm)
250
寸法H(mm)
154
寸法D(mm)
150
適合コネクタ
ミラレックス:70・82、ミラレックスF:65・80
ノック
無
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください