MARL
MARLの キャビネット / プラボックス
MARLの キャビネット
MARLの キャビネットパーツ
Marl LED電球
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
緑
定格電圧(V)
12dc
仕様
-
注文コード
49483675
品番
209-532-21-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
発光色・定格電圧・仕様
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
長さ(mm)
28.8
質量(g)
2.5
定格電圧(V)
12dc
発光色
緑
ピーク波長(nm)
520
LED光源(mcd)
2157
寿命
100000h
最大消費電力(mW)
500
保存温度範囲(℃)
-40〜100
定格電流(mA)
20
直流電流(mA)
20
直径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
シングルチップ
測定視野角(°)
120
動作温度範囲(℃)
-30〜75
電球サイズ(mm)
5.8
電球ベース
スライドベース