※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 通線工具類
未来工業の 掃除・養生用具
埋設標識シート幅400mmタイプ(長さ50m)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
49483753
品番
MHS4-DCB
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
地中管路を布設する場合に、事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)
400
色
シート:桃、文字:黒
種類
ダブル(2倍折込)、一般電線共同溝
長さ(m)
50
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください