曜日別特売
357-511-04-40 Marl LED表示灯 MARL 49484287

Marl LED表示灯357-511-04-40

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は定格電圧・発光色・仕様など212種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
2dc
発光色
黄
仕様
●このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 10.3 mmクイック取り付けLEDパネルインジケータ - 357シリーズ
注文コード
49484287
品番
357-511-04-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
仕様
●このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 10.3 mmクイック取り付けLEDパネルインジケータ - 357シリーズ
長さ(mm)
22
質量(g)
-
定格電圧(V)
2dc
端子の種類
空中配線
取付穴(mm)
9.9×7.9
発光色
黄
保護等級
-
ピーク波長(nm)
-
LED光源(mcd)
-
最大消費電力(mW)
-
保存温度範囲(℃)
-
定格電流(mA)
20
直流電流(mA)
-
ナット締付トルク(N・m)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルカット寸法(mm)
-
パネル厚(mm)
-
センター寸法(mm)
-
動作温度範囲(℃)
-
電球の種類
LED
ベゼルスタイル
フラッシュ
ベゼル色
黒
最大逆電圧(V)
-
電球サイズ
9.7mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする