曜日別特売
PRX-100 パックンレックス クイック 未来工業 49484453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パックンレックス クイック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)131
内容量1本注文コード49484453品番PRX-100
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。
ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。
付属品不要!管と管を直接連結できます。
転がり難く安定性があります。

サイズ100寸法H(mm)122寸法D(Φmm)131寸法d(Φmm)100寸法h(mm)96寸法L(m)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする