曜日別特売
696-301-22 Marl LED表示灯 MARL 49484969

Marl LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は定格電圧・発光色・仕様など212種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
24dc
発光色
赤
仕様
●シーリングリング、固定ナット、ロックワッシャが付属. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け、696シリーズ. バンダル抵抗 低プロファイル型 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 12 mmベゼル、堅牢な黒色陽極酸化アルミハウジング 直射日光下でも識別可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 圧着工具は別売り
注文コード
49484969
品番
696-301-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
仕様
●シーリングリング、固定ナット、ロックワッシャが付属. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け、696シリーズ. バンダル抵抗 低プロファイル型 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 12 mmベゼル、堅牢な黒色陽極酸化アルミハウジング 直射日光下でも識別可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 圧着工具は別売り
長さ(mm)
24
質量(g)
-
定格電圧(V)
24dc
端子の種類
リードピン
取付穴(mm)
6.1
発光色
赤
保護等級
-
ピーク波長(nm)
-
LED光源(mcd)
-
最大消費電力(mW)
-
保存温度範囲(℃)
-
定格電流(mA)
20
直流電流(mA)
-
ナット締付トルク(N・m)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルカット寸法(mm)
-
パネル厚(mm)
-
センター寸法(mm)
-
動作温度範囲(℃)
-
電球の種類
LED
ベゼルスタイル
フラッシュ
ベゼル色
黒
最大逆電圧(V)
-
電球サイズ
7mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする