※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用サドルベース
トラフレキ用 サドル (ミラックハンガー用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5組)
注文コード
49485232
品番
TFS-125AR
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
トラフレキをミラックハンガー、レースウェイを利用して、壁面、床等に取り付ける場合に使用します。
固定後カバーの脱着が可能です。
適合管
トラフレキ125
適合
(レースウェイ)幅40mm
材質
ステンレス製
寸法H(mm)
88
寸法W(mm)
190
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください